- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- 靴関連用品
- 安全靴 底 鉄板のおすすめ人気ランキング
安全靴 底 鉄板のおすすめ人気ランキング
2026/08/06更新97件の「安全靴 底 鉄板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「踏み抜き 防止 靴」、「安全 靴 踏み抜き 防止」、「厚底安全靴」などの商品も取り扱っております。
- 鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板が内装されています。用途鋭利な物を踏んだ際の踏抜き事故の防止。厚さ(mm)約0.5材質芯材:ステンレス板、合成材、不織布機能踏抜き防止
- 形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA B種 認定材質(アッパー)合成皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)400(26.0cm)材質(底部)0.5mmステンレス(踏み抜き防止板)材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
- 釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。 厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。 インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。 常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。 足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。用途建築・解体作業などの現場など厚さ(mm)約0.5(中芯)色ブラック材質(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板質量(g)約100/片足
- 足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA B種材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)360(26.0cm)機能軽量材質(先芯)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
- 約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工材質(表面)ポリエステル踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
- 防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用!。一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様に、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリアしており、真下からの危険物の踏み抜きを防止します。ポリエステル積層材なので、柔軟性に優れており足に馴染みやすく歩行を妨げません。金属鋼板を使用していないので、軽くて歩きやすい。厚さ(mm)約0.5材質ポリエステル機能踏抜き防止、軽量
- 釘やガラス片等から足裏を保護する踏み抜き防止剤入りのミッドカットタイプ。解体現場やごみ処理場、災害用等にも幅広く使用できます。 またマジックテープ仕様なのでレースアップ使用に比べて手袋等を着用していても手軽に締め付けの調整が可能です。用途足元の悪い現場や夜間や暗所での作業にオススメ!足幅EEEE形状ミドルカット質量(g)870(26cm/両足)種類セーフティーシューズ規格JSAA規格A種認定品製法セメント製法材質(甲被)合成皮革先芯鋼製先芯靴底EVA+ラバー甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
- 抗菌防臭加工、吸汗速乾生地使用、踏み抜き防止鋼製板入り、カバー付ショート安全ブーツ!。JIS S級相当鉄製先芯入!用途一般作業、アウトドア形状ハイカット色モスグリーン材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)760(L)機能抗菌防臭、吸汗速乾、踏抜防止JIS規格JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品/JIS S級相当足幅3E高さ(cm)約28(Lサイズ)材質(先芯)鉄靴タイプショートブーツ
- SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。 スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。仕様インナーソール取り替え式適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応形状ローカット規格JSAA規格A種認定品材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革材質(ソール)ゴム底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
- 3本タイプのマジックテープで履きやすさとデザイン性を両立。用途運送、建築、土木形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)320(25.0cm)材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
- 合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。超軽量タイプです。色ブラック足幅3E標準質量(g/片足)310(26.0cm)形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA B種材質(アッパー)人工皮革、ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム機能超軽量材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
- 密度の高いEVA樹脂底で衝撃を吸収。軽くて丈夫、メッシュ素材の使用で通気性にも優れています。形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)EVA衝撃吸収底(ミッドソール)、耐スリップ・耐油ゴム底(アウトソール)材質(甲被)PUエナメル合皮/メッシュ先芯JIS規格 S級相当の鋼鉄製先芯入り標準質量(g/片足)420(26.cm)機能軽量、通気性材質(先芯)JISS級相当鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
- かかとをしっかりサポートし足や身体のぐらつきを抑える、かかと部のカップインソール かかと部に衝撃吸収パット付 抗菌・防臭で靴の中さわやか ステンレス板(0.5mm厚)搭載 、耐踏抜き性能1100N以上 ガラスや鋭利なものが散乱する現場で活躍する、踏抜き防止板入りインソール用途防災、労働安全衛生材質EVAスポンジ機能かかと部衝撃吸収、抗菌、防臭、踏抜き防止メーカー商品コード2228840
- 靴底に踏抜き防止用のプレートを装備した先芯入り長靴です。 カバー付きなので上からの泥や砂の侵入を防止します。 内側素材に吸水速乾性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 踵にはかかとキッカー付きで脱ぎやすいです。用途普通作業用足幅3E種類セーフティーブーツ長さ(cm)約36.5(26cm)材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)約960(26cm)材質(カバー)PVC材質(先芯)スチール靴タイプ長靴販売区分業務用
- mizuno(ミズノ)
踏抜き防止インソール
踏抜き防止インソール ステンレス板が挿入されていますのでステンレス板が入っていないインソールと比べて履き心地が変わります。 性能面(先芯の耐圧迫性/耐衝撃性・踵部の衝撃エネルギー吸収性)は維持できます ミズノJSAA規格シューズ(静電気帯電防止シューズは除く)色ネイビー - 軽くて強い樹脂素材。釘、ガラス片などの足裏への貫通を防止! 安心・安全なインソール(中敷き)、クッション性素材で長距離でも疲れにくい。用途通常歩行中の真下からの危険物の踏み抜きを防止します。 防災用品や帰宅困難用としても便利。材質(表面)EVA
- 人気のミドルカットにデニムタイプ新登場。 履き口を広めに取り、足入れしやすく、特殊インソールで踵部分に10mmEVAを使用し足が疲れにくい。種類セーフティーシューズ標準質量(g/片足)450±10/26.0cm足幅3E材質(底部)合成ゴム
- 材質EVAスポンジ抗菌防臭処理済ドライメッシュ
- 耐油底プラス脱ぎ履きしやすい幅広4Eの安全スニーカーです。色ブラック足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)ナイロン、合成皮革材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー標準質量(g/片足)約450(26.0cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
- 人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。 抗菌・防臭加工です。用途安全靴の中敷として使用備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。機能高衝撃吸収タイプ材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿